Learn More
Marienfeld Superior™ Deckgläser für Zählkammern und Hämacytometer
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Deckgläser mit 0,4 mm Stärke für Zählkammern und Hämacytometer zum Abdecken der Zellsuspensionen in Zählkammern.
128.07 CHF - 695.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Deckglas |
---|---|
Form | Quadratisch |
Material | Spezielles optisches Glas |
Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zählkammern und Haemacytometer |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10147771
|
Marienfeld Superior™
0352000 |
24 x 24 mm |
128.07 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12614546
|
Marienfeld Superior™
03190000925 |
32 x 32 mm |
695.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus optischem Spezialglas
- Gebrauchsfertig
- Kanten geschliffen und poliert
- Zusätzlicher Nutzen: Durch die hervorragende Schliffqualität der kanten gelingen mit diesen Hämacytometer-Deckgläsern Blutausstriche besonders gut
- Einzeln verpackt in Polybeuteln, 10 Stück in einer Plastikschachtel, 10 Plastikschachteln in einer Schiebeschachtel
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Deckglas | |
Spezielles optisches Glas | |
Zählkammern und Haemacytometer |
Quadratisch | |
0,4 mm | |
100 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.