missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ark Plas Products™ Stecknippel-Winkelverbinder in handelsüblicher Qualität
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Winkelverbinder mit Stecknippel in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
Marke: Ark Plas Products™ CDA10-PR0
5.62 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24093" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wirtschaftlich und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klammer
- Enthält recyceltes Angusskanalmaterial
- Lieferbar in naturfarbenem Nylon und naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
2.3 mm | |
Flexibler Schlauch | |
25/Packung | |
Ellbogen | |
Bis zu 125 psi | |
Schlauchverbinder“Y“ |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
-20 °C | |
3/32 x 3/32 in.-Anschluss | |
Naturfarben | |
135 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ark Plas Products™ Stecknippel-Winkelverbinder in handelsüblicher Qualität > Ellenbogen; Anschlussgröße:3/32 x 3/8 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur