missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ Kühlfallen
Marke: KGW Isotherm™ 17382
575.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LN2 und CO2 Kühlfalle komplett, bestehend aus Kunststoff-Auflagering, Kühlfalle und Dewar.Typenbezeichnung mit -A bedeutet: Kühlfalle mit GL 32 Kondensatablassöffnung.
Typ: KFL 29-GL-A
Kondensat: 250mL
Kühlmittel: 2000mL
Spezifikation
250 ml Kondensat, 2000 ml Kühlmittel, Glasgewinde GL18 mit Polytetrafluorethylen | |
1/Packung | |
Kühlfalle | |
KFL 29-GL-A |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Kühlfallen > Modell:KFL 29-GL-A; Lieferumfang:250 ml Kondensat, 2000 ml Kühlmittel, Glasgewinde GL18 mit Polytetrafluorethylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur