missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Borosilicate volumetric flask with polypropylene stopper and ISO batch certificate.
70.65 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO Batch |
---|---|
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Graduated | Yes |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16445989
|
BRAND™
37233 |
150 mL |
70.65 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Borosilicate 3.3
- DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- All BLAUBRAND™ volumetric flasks are delivered with a batch number and batch certificate included in the original packaging. They are also available with individual certificates or DAkkS calibration certificate upon request.
Spezifikation
ISO Batch | |
Autoclavable | |
Yes | |
Flat |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Reusable | |
Non-sterile |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper