missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Borosilicate volumetric flask with polypropylene stopper and ISO batch certificate.
Marke: BRAND™ 37233
48.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Borosilicate 3.3
- DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- All BLAUBRAND™ volumetric flasks are delivered with a batch number and batch certificate included in the original packaging. They are also available with individual certificates or DAkkS calibration certificate upon request.

Spezifikation
ISO Batch | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Reusable | |
Narrow | |
Flat |
150 mL | |
Autoclavable | |
Yes | |
Non-sterile |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper > Volumetric Flask, 150 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur