Learn More
Thermo Scientific™ Probensonden für den CETAC™ Autosampler

Wählen Sie jene Thermo Scientific™ CETAC™ Probensonde aus, die am besten zu Ihrer Matrix passt und die Ergebnisse Ihrer Elementanalysen mit CETAC Autosamplern für automatische Probenzufuhr verbessert.
616.50 CHF
Spezifikation
Typ | Autosampler-Probensonde |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | CETAC Autosampler |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13211400
![]() |
Thermo Scientific™
942347003991 |
Probensonde (0,5 mm) |
616.50 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Mit kundenspezifischem Autosampler-Zubehör können Sie mit Ihren Thermo Scientific™ CETAC™ Autosamplern und Spurenelement-Analysatoren noch effizientere und zuverlässigere Analysen durchführen. Wählen Sie aus diesem umfangreichen Sortiment jene Probensonde für Ihren CETAC Autosampler aus, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
CETAC Standard-Probensonde- 0,5 mm ID
- 0,8 mm ID
Diese Probensonde weist einen größeren Innendurchmesser auf; bei wässrigen Proben, die Feinstaub enthalten, vermindert dies die Gefahr der Verstopfung
- 0,5 mm ID
- 0,8 mm ID
- 1,0 mm ID für wässrige Proben
Diese Sonde wurde eigens für Proben auf Ölbasis entwickelt, damit große Partikel ausgefiltert werden und die Gefahr der Verstopfung vermieden wird.
Spezifikation
Autosampler-Probensonde | |
CETAC Autosampler |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.