missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Probensonden für den CETAC™ Autosampler

Wählen Sie jene Thermo Scientific™ CETAC™ Probensonde aus, die am besten zu Ihrer Matrix passt und die Ergebnisse Ihrer Elementanalysen mit CETAC Autosamplern für automatische Probenzufuhr verbessert.

Marke:  Thermo Scientific™ 942347003991

Encompass

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 13211400

  • 616.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Mit kundenspezifischem Autosampler-Zubehör können Sie mit Ihren Thermo Scientific™ CETAC™ Autosamplern und Spurenelement-Analysatoren noch effizientere und zuverlässigere Analysen durchführen. Wählen Sie aus diesem umfangreichen Sortiment jene Probensonde für Ihren CETAC Autosampler aus, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

CETAC Standard-Probensonde
  • 0,5 mm ID
  • 0,8 mm ID

CETAC Probensonde aus Kohlefasern

Diese Probensonde weist einen größeren Innendurchmesser auf; bei wässrigen Proben, die Feinstaub enthalten, vermindert dies die Gefahr der Verstopfung

  • 0,5 mm ID
  • 0,8 mm ID
  • 1,0 mm ID für wässrige Proben

CETAC Sonde mit Edelstahlfilter für Öle

Diese Sonde wurde eigens für Proben auf Ölbasis entwickelt, damit große Partikel ausgefiltert werden und die Gefahr der Verstopfung vermieden wird.

Spezifikation

Spezifikation

Autosampler-Probensonde
CETAC Autosampler
Sample Probe (0.5mm)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Probensonden für den CETAC™ Autosampler

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt