missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Soxhlet-Extraktionsapparat aus Borosilikatglas
auf Anfrage - 325.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Soxhlet-Extraktionsapparat |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Soxhlet-Extraktionsgerät |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11813320
|
Witeg™
2 230 125 |
125 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11823320
|
Witeg™
2 230 201 |
200 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11893310
|
Witeg™
2 230 500 |
500 ml |
325.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11803320
|
Witeg™
2 230 060 |
90 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Spezifikation
Soxhlet-Extraktionsapparat | |
Soxhlet-Extraktionsgerät | |
Borosilikatglas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Witeg™ Soxhlet-Extraktionsapparat aus Borosilikatglas