missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit austauschbarer Fritte

738.00 CHF - 1045.00 CHF

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Typ Chromatographiesäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustausch-Chromatographie
Menge 1 Each
USP-Typ Typ I
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Säulenkapazität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenkapazität Preis Menge & Verfügbarkeit  
11880522
Unterlagen ansehen
Kimble Chase™
422230-5020
150 mL N/A N/A N/A
11890522
Unterlagen ansehen
Kimble Chase™
422230-2520
75 mL
738.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

20 mm
Ionenaustausch-Chromatographie
Typ I
Mit herausnehmbarer Frittenscheibe
Chromatographiesäule
1 Each
Borosilikatglas
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit austauschbarer Fritte

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt