missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit Fritte und Hahnstopfen aus PTFE

Säule für die Schwerkraftchromatographie, hergestellt aus Schläuchen mit mittlerer Wand und 821000 PTFE-Absperrhahn

Marke:  Kimble Chase™ 420540-0650

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11827433

  • 779.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Glasfritte mit einer Porosität von 40 bis 60 Mikron am unteren Ende als Unterstützung für Säulenverpackungsmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Ionenaustausch-Chromatographie
64 mm
Typ I
500 mm
Mit ausgefranster Scheibe und PTFE-Absperrhahn
Je 1
Chromatographiesäule
1608 mL
Borosilikatglas
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit Fritte und Hahnstopfen aus PTFE > Säulenkapazität: 1608 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt