missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BMP71 BMP61 M611 Mattweiße ID-Endlos-Etiketten aus hochbeständigem Polyester zur allgemeinen Kennzeichnung
Hochbeständiges Polyester (B-489A) mit Permanentkleber eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Produkten und die allgemeine Kennzeichnung in kommerziellen und industriellen Anwendungen.
Spezifikation
Klebstofftyp | Permanent Rubber Based |
---|---|
Farbe | White |
Ausführung | Matt |
Material | Polyester (B-489A) |
Print Technology | Thermotransfer |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11512585
|
Brady™
011246 |
15.24 m x 6.35 mm |
N/A
|
N/A | |||||
11522575
|
Brady™
011236 |
15,24 m x 12,7 mm |
N/A
|
N/A | |||||
11562555
|
Brady™
011220 |
15.24 m x 33.02 mm |
N/A
|
N/A | |||||
11562575
|
Brady™
011241 |
15.24 m x 25.4 mm |
N/A
|
N/A | |||||
11582575
|
Brady™
011243 |
15.24 m x 48.26 mm |
N/A
|
N/A | |||||
Beschreibung
- Etiketten für die tragbaren BMP61 und M611 Thermotransferdrucker
- Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL- und CSA-Zulassung
- Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter Empfohlene Farbband-Serien
- Diese Teile können auch mit dem BMP™71 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird
Spezifikation
Permanent Rubber Based | |
Matt | |
Thermotransfer |
White | |
Polyester (B-489A) | |
BMP61, BMP71 (mit Media-Adapter), M611 |