missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BMP71 BMP61 M611 Mattweiße ID-Endlos-Etiketten aus hochbeständigem Polyester zur allgemeinen Kennzeichnung
Hochbeständiges Polyester (B-489A) mit Permanentkleber eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Produkten und die allgemeine Kennzeichnung in kommerziellen und industriellen Anwendungen.
Marke: Brady™ 011236
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Etiketten für die tragbaren Thermotransferdrucker BMP61 und M611
- Das Material ist UL- und CSA-zugelassen und besitzt das entsprechende Band
- Das geeignete Farbband finden Sie in der empfohlenen Bandserie
- Kann auch auf dem BMP™71-Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird
Spezifikation
Permanentgummi-basiert | |
Matt | |
Thermotransfer | |
15,24 m x 12,7 mm |
Weiß | |
Polyester (B-489A) | |
BMP61, BMP71 (mit Media-Adapter), M611 |