missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BMP71 BMP61 M611 Mattweiße ID-Endlos-Etiketten aus hochbeständigem Polyester zur allgemeinen Kennzeichnung
Hochbeständiges Polyester (B-489A) mit Permanentkleber eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Produkten und die allgemeine Kennzeichnung in kommerziellen und industriellen Anwendungen.
Marke: Brady™ 011241
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Etiketten für die tragbaren BMP61 und M611 Thermotransferdrucker
- Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL- und CSA-Zulassung
- Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter Empfohlene Farbband-Serien
- Diese Teile können auch mit dem BMP™71 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird
Spezifikation
Permanent Rubber Based | |
Matt | |
Thermotransfer | |
15.24 m x 25.4 mm |
White | |
Polyester (B-489A) | |
BMP61, BMP71 (mit Media-Adapter), M611 |