Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben, Klasse A, mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Kalibriert, um eine präzise Flüssigkeitsmenge bei einer bestimmten Temperatur zu enthalten. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke: BRAND™ 936851
60.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messkolben, Klasse A
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
- Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert

Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
250 ml | |
±0.15 ml | |
Ja | |
Stopfen |
USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat, DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
Enghals | |
A |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.