missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus bernsteinfarbenem Borosilikatglas, Klasse A, mit Zertifikat
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. Enthält einen Polypropylen-Stopfen, ist jedoch mit einem braunen Glasstopfen austauschbar. Der dunkle Kolben schützt vor Verfall lichtempfindlicher Flüssigkeiten. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
69.05 CHF - 141.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Braun |
Material | Borosilikatglas |
Anzahl pro Karton | 2 Stück |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15804978
|
BRAND™
937402 |
10 ml |
69.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15814978
|
BRAND™
937403 |
20 ml |
69.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15815552
|
BRAND™
937404 |
25 ml |
69.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15824978
|
BRAND™
937405 |
50 ml |
71.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15825552
|
BRAND™
937407 |
100 ml |
71.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15835552
|
BRAND™
937408 |
200 ml |
81.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15834978
|
BRAND™
937410 |
500 ml |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15845552
|
BRAND™
937411 |
1000 ml |
141.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Das dunkle Glas schützt vor Verfall lichtempfindlicher Flüssigkeiten.
- Enthält Polypropylen-Stopfen, ist jedoch mit einem Stopfen aus braunem Glas austauschbar.
- Chargennummer und Zertifikat enthalten. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Braun | |
2 Stück |
Polypropylen | |
Borosilikatglas | |
A |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus bernsteinfarbenem Borosilikatglas, Klasse A, mit Zertifikat