Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus bernsteinfarbenem Borosilikatglas, Klasse A, mit Zertifikat
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. Enthält einen Polypropylen-Stopfen, ist jedoch mit einem braunen Glasstopfen austauschbar. Der dunkle Kolben schützt vor Verfall lichtempfindlicher Flüssigkeiten. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke: BRAND™ 937407
69.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Das dunkle Glas schützt vor Verfall lichtempfindlicher Flüssigkeiten.
- Enthält Polypropylen-Stopfen, ist jedoch mit einem Stopfen aus braunem Glas austauschbar.
- Chargennummer und Zertifikat enthalten. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.

Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
100 ml | |
±0.10 ml | |
2 Stück | |
A |
DIN EN ISO 1042. DAkkS-Kalibrierzertifikat und USP-Zertifikat auf Anfrage. | |
Braun | |
Borosilikatglas | |
Enghals | |
± 0.10 ml | |
14/23 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.