Learn More
Thermo Scientific Chemicals Anhydrotetracyclin Hydrochlorid, 'kann als sekundärer Standard verwendet werden'
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Anhydrotetracyclin-Hydrochlorid ist ein Abbauprodukt, das aus Tetracyclin-Hydrochlorid gewonnen wird.Es wirkt als Effektor der tetracyclinabhängigen Genexpression in bakteriellen Expressionssystemen.In diesem System wird die Transkription von Genen reversibel ein-/ausgeschaltet, wenn mehrere Verbindungen einschließlich Anhydrotetracyclin-Hydrochlorid vorhanden sind.
- Diese Verbindung bindet im Vergleich zu ihrem Vorläufer Tetracyclin schlecht an die ribosomale Untereinheit 30S.
Anwendungen
- Anhydrotetracyclin Hydrochlorid wird häufig in allen Bereichen der Biologie zur Kontrolle von Transkriptions- bzw. Translationsprozessen verwendet
- Diese Verbindung kam in Laborexperimenten zum Einsatz und weist im Vergleich zu Tetracyclin eine geringere antibakterielle Wirkung gegen Escherichia coli auf.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Anhydrotetracycline hydrochloride |
Schmelzpunkt | 223.0°C |
Farbe | Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 80% min. (as is,calculated) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 mg |
Beilstein | 14, IV, 2633 |
Spezifische Drehung | − 264.00 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 5g/L. Other solubilities: 50g/L methanol |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461489 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 233135000,233131000 |
A0456457 | Analysenzertifikat | 26/09/2023 | 233135000,233131000 |
A0454673 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 233135000,233131000 |
A0401325 | Analysenzertifikat | 16/12/2022 | 233135000,233131000 |
A0396688 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 233135000,233131000 |
Sicherheit und Handhabung


- Anhydrotetracycline hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.