Learn More
4-Brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Bromobenzoic acid was used to study the metabolic fate of 2-,3-and 4-bromo benzoic acids in rat hepatocytes incubation using high temperature liquid chromatography. It was used in bromine-specific detection of the metabolites of 2-,3-and 4-bromobenzoic acid in the urine and bile of rats by inductively coupled plasma mass spectrometry. It is also used as an intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceutical, chemical intermediates and liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Bromobenzoesäure wurde zur Untersuchung des metabolischen Schicksals von 2-,3- und 4-Brombenzoesäuren in der Inkubation von Rattenhepatozyten unter Verwendung der Hochtemperatur-Flüssigkeitschromatographie verwendet. Es wurde bei der brominspezifischen Detektion der Metaboliten von 2-,3- und 4-Brombenzoesäure im Urin und der Galle von Ratten durch induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für die Synthese von Agrochemikalien, pharmazeutischen und chemischen Zwischenprodukten und Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in heißem Wasser. Löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 253°C to 258°C |
Dichte | 1.894 |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1906923 |
Merck Index | 14,1408 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in hot water. Soluble in alcohol and ether. |
Formelmasse | 201.02 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252255 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | A12518.14,A12518.36,A12518.22 |
10249589 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | A12518.14,A12518.36,A12518.22 |
10248925 | Analysenzertifikat | 18/12/2023 | A12518.14,A12518.36,A12518.22 |
10244863 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A12518.14,A12518.36,A12518.22 |
10193296 | Analysenzertifikat | 11/01/2023 | A12518.14,A12518.36,A12518.22 |
Sicherheit und Handhabung

- 4-Bromobenzoic acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Bromobenzoic acid
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.