missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Watson-Marlow Pumps 314MC Pumpenkopf
Hochpräzise Mikrokassetten für Manifold-Schläuche für Fördermengen bis zu 53 ml/min
718.00 CHF
Spezifikation
Flussrate | 53 mL/min. |
---|---|
Typ | Multi-channel Pump Head |
Rotormaterial | Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon |
Gehäusematerial | Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17807943
|
Watson-Marlow Pumps
033.6453.000 |
314MC |
718.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12841921
|
Watson-Marlow Pumps
033.6454.000 |
314MCX |
718.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Entwickelt für Mehrkanal-Anwendungen mit geringen Fördermengen. Die Kassetten sind bereits mit Schläuchen ausgestattet und ermöglichen so einen einfachen Schlauchwechsel ohne Störung der anderen Kanäle. Verfügbar in zwanzig Größen und drei verschiedenen Werkstoffen.
- Erweiterungspumpenköpfe rasten über eine Schnappverbindung in Sekundenschnelle ein. Je nach Leistung des Antriebs können zwei MCX oder drei MCX3 Erweiterungspumpenköpfe mit fünf bzw. drei Kanälen hinzugefügt werden.
Spezifikation
53 mL/min. | |
Multi-channel Pump Head | |
Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon | |
Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel |