missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Alfa Aesar 2,5LT n-Hexane, HPLC Grade, 95% min 2.5l

Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 039199.K4

128.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


2,5LT n-Hexane, HPLC Grade, 95% min 2.5l

Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Artikelnummer. 15491517

  • 132.00 CHF / 2.50 Liter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerHM730414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2025 Catalog Number039199.K4,039199.K2,039199.0F
ChargennummerHN730414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2025 Catalog Number039199.K4,039199.K2,039199.0F
Chargennummer2529297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog Number039199.K4,039199.0F
ChargennummerX11K943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number039199.K7,039199.K4,039199.K2,039199.0F,039199.M1
ChargennummerX30K983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number039199.K7,039199.K4,039199.K2,039199.0F,039199.M1
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific Alfa Aesar 2,5LT n-Hexane, HPLC Grade, 95% min 2.5l >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt