missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Abdampfschale aus 18/10 Edelstahl
Diese Schalen eignen sich für allgemeine Verdunstungsanwendungen. Agencinox™ 18/10 Edelstahl-Verdunstungsschalen sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Agencinox™ 406
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verdampfungsschale, niedrige Form
- Edelstahl-Ausführung
Spezifikation
Flach | |
Rostfreier Stahl | |
Abdampfschale | |
20 mm |
50 mL | |
Rund | |
Verdampfungsanwendungen | |
60 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Agencinox™ Abdampfschale aus 18/10 Edelstahl > Kapazität: 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur