missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
381.00 CHF - 789.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | PTFE/Butyl |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Menge | 100 |
Beschreibung
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
Aluminium | |
100 | |
50° Shore A |
13 mm | |
HPLC | |
2 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm Bördeldichtung, silberfarben, mittlere Abreißkappe, angebrachtes Septum