missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 1 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
272.00 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 50 °F |
---|---|
Min. Temperatur (metrisch) | 10 °C |
Volumen (metrisch) | 1 mL |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Art der Kanülenspitze | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17834422
|
Hamilton™
CAL81320 |
22 G | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | Zementierter Luer-Konus |
339.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17884292
|
Hamilton™
CAL81318 |
22 G | Stumpf | Zementierter Luer-Konus |
523.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17804302
|
Hamilton™
CAL81365 |
22 G | Konus | Zementierter Luer-Konus |
417.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17844282
|
Hamilton™
CAL81323 |
22 G | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | Luer Tip |
317.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17884382
|
Hamilton™
CAL81356 |
22 G | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | Abnehmbar |
580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17864292
|
Hamilton™
CAL81330 |
22 G | Konus | Abnehmbar |
331.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17844192
|
Hamilton™
CAL81401 |
22 G | Stumpf | Abnehmbar |
272.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17874382
|
Hamilton™
CAL81316 |
No Needle Included | No Needle Included | Abnehmbar |
375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17854192
|
Hamilton™
CAL7650-01 |
22 G | Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend | Probensperre |
401.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17844292
|
Hamilton™
CAL81326 |
No Needle Included | Luer-Lock |
411.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17804422
|
Hamilton™
CAL81514 |
Custom | Custom | Zementierter Luer-Konus |
394.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17864372
|
Hamilton™
CAL203240 |
No Needle Included | No Needle Included | ChemSeal (C) |
361.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17874292
|
Hamilton™
CAL81343 |
No Needle Included | No Needle Included | Luer Lock, fest |
385.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
- Dispenses volumes up to 1 mL.
Spezifikation
50 °F | |
10 °C | |
1 mL |