Learn More
1,3-Benzodioxol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,3-Benzodioxole is useful in gemological stimulant detection. It is also used as a precursor for perfumes, photo initiators, agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3-Benzodioxol ist nützlich für den Nachweis von gemologischen Stimulanzien. Es wird auch als Vorstufe für Parfüme, Photoinitiatoren, Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (2 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Benzodioxole |
Schmelzpunkt | -18°C |
Dichte | 1.185 |
Siedepunkt | 172°C to 173°C |
Flammpunkt | 55°C (131°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.539 |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 115506 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2g/L). |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253322 | Analysenzertifikat | 04/12/2024 | A14192.30,A14192.18,A14192.0B |
10252259 | Analysenzertifikat | 02/09/2024 | A14192.30,A14192.18,A14192.0B |
10251005 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A14192.30,A14192.18,A14192.0B |
10243214 | Analysenzertifikat | 05/09/2022 | A14192.30,A14192.18,A14192.0B |
10144368 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14192.30,A14192.18,A14192.0B |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.