missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Dichloroethane |
Schmelzpunkt | -35.0°C |
Dichte | 1.2500g/mL |
Siedepunkt | 81.0°C to 85.0°C |
Menge | 2.5 L |
Flammpunkt | 13°C |
Brechungsindex | 1.4440 to 1.4460 |
Relative Dichte | 1.25 |
Strukturformel | ClCH2CH2Cl |
Viskosität | 0.8 mPa.s (20°C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung



Produktidentifikator
- 1,2-Dichloroethane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
1,2-Dichlorethan, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur