missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Gelbliche durchsichtige Wärmeträgerflüssigkeit

Marke:  Lauda™ LZB207


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10256242

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

10L
Bad-Füllvorrichtungen
10 l
30 °C bis 200 °C
Ultra 350
47 mm2/s
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Bath liquid ULTRA 350 (1 can à 10 litres) .

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1

Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dibenzylbenzene, ar-methyl derivitive

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt