missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
SNV Comines™ Xavier™ Laborkittel aus Baumwolle Artikelnummer.: 12671126
Verfügbar ab: 24-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

SNV Comines™ Xavier™ Laborkittel aus Baumwolle

Artikelnummer. 12671126
44
Click to view available options
Größe:
40
44
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12671126

Marke: SNV Comines™ XAVLP00400T2

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bietet allgemeinen Lichtschutz gegen Spritzer im Labor. SNV Comines™ Xavier™ Cotton Laboratory Coats sind in verschiedenen Größen erhältlich.

  • Farbe: weiß
  • Mit Druckknöpfen
  • Kragen mit Revers

Spezifikation

Produkttyp Xavier Laborkittel
Größe 44
Geschlecht Herren
Material 100 % Baumwolle
Farbe Weiß
Verschlusstyp Schnappverschluss
Anzahl Taschen 4
Größe (metrisch) Brustkorb 96 cm
Enthält 2 Flache Taschen, 1 Brusttasche 1  Innentasche, Öffnungswinkel
Bauweise 100 % Baumwolle
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
SNV Comines™ Xavier™ Laborkittel aus Baumwolle >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt