missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman Cyclopore Polycarbonate Membrane
Featuring sharp cut-off and reproducible microfiltration characteristics of track-etched membrane filters
94.60 CHF - 1165.00 CHF
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie, EPA-Tests, Kraftstofftests, Bioassays, Parasitologie, Luftanalyse, Wassermikrobiologie |
Typ | Membranscheibe |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17149880
|
Cytiva
10417050 |
25 Packungen |
560.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17199880
|
Cytiva
10417551 |
209,55 x 292,1 mm | 0,5 μm | 25 Packungen |
1165.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17189880
|
Cytiva
10417451 |
5 μm | 100/Packung | N/A | |||||
17179880
|
Cytiva
10417450 |
100/Packung | N/A | ||||||
17806797
|
Cytiva
10417450 |
25 x 80 mm | 5 μm | 100/Packung |
132.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17159880
|
Cytiva
10417051 |
0,2 μm | 25 Packungen |
935.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17169880
|
Cytiva
10417139 |
293 mm | 0,4 μm | 25 Packungen |
935.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Low affinity for stains improves visibility under microscope
- Low protein binding minimizes sample loss of proteinaceous samples
- Narrow pore size distribution and high pore density support rapid surface capture of analyte
- Negligible absorption and adsorption of filtrate; nonhygroscopic
- No particle shedding enables clean filtrate
- Biologically inert
Spezifikation
Polycarbonat | |
Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie, EPA-Tests, Kraftstofftests, Bioassays, Parasitologie, Luftanalyse, Wassermikrobiologie | |
Membranscheibe |