missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Vila Sicherheitsschuhe
Der Schnürschuh mit Reißverschluss bietet zusätzlichen Schutz vor Schmutz, Keimen und Bakterien aller Art. Mit SmartecAir™ für trockene, frische Füße.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345-2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Weiß |
Bauweise/Design | Vila |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15978731
|
Emma Safety Footwear
MM54654435 |
35 |
N/A
|
N/A | |||||
15988731
|
Emma Safety Footwear
MM54654436 |
36 |
N/A
|
N/A | |||||
15998731
|
Emma Safety Footwear
MM54654437 |
37 |
N/A
|
N/A | |||||
15908741
|
Emma Safety Footwear
MM54654438 |
38 |
N/A
|
N/A | |||||
15918741
|
Emma Safety Footwear
MM54654439 |
39 |
N/A
|
N/A | |||||
15928741
|
Emma Safety Footwear
MM54654440 |
40 |
N/A
|
N/A | |||||
15938741
|
Emma Safety Footwear
MM54654441 |
41 |
N/A
|
N/A | |||||
15948741
|
Emma Safety Footwear
MM54654442 |
42 |
N/A
|
N/A | |||||
15958741
|
Emma Safety Footwear
MM54654443 |
43 |
N/A
|
N/A | |||||
15968741
|
Emma Safety Footwear
MM54654444 |
44 |
N/A
|
N/A | |||||
15978741
|
Emma Safety Footwear
MM54654445 |
45 |
N/A
|
N/A | |||||
15988741
|
Emma Safety Footwear
MM54654446 |
46 |
N/A
|
N/A | |||||
15998741
|
Emma Safety Footwear
MM54654447 |
47 |
N/A
|
N/A | |||||
15908751
|
Emma Safety Footwear
MM54654448 |
48 |
N/A
|
N/A | |||||
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Mikrofaserkonstruktion
- Schnürverschluss vorne mit Reißverschluss
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Weiß | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Vila | |
Mikrofaser |