Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für den professionellen Einsatz
Sichere, langlebige und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung für nicht temperaturempfindliche Produkte, die Liebherr™ Der professionelle Gefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
Marke: Liebherr™ FFFSG6501
Beschreibung
- Temperaturbereich -9 / -26°C, Klasse L1
- Klimaklasse (Energierichtlinie): 7
- Kältemittel R 290, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
- Selbstschließende Tür bei <90° und mechanisches Schloss, Türgriff aus Aluminium
Spezifikation
Professional Freezer | |
-10°C bis -26°C | |
-20°C | |
1 | |
Edelstahl | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
Weiß | |
Storage of Non-sensitive Products | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CEE 7/7 | |
1, Single Phase | |
1170 kWh/a | |
R 290 |
573 L | |
NTC | |
Reversible, Self-closing, Fitted Lock | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
5 | |
Schrank, FFFsg 6501 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
No | |
Manuell | |
2.0 A | |
220/240 V | |
150 W | |
CFC-free |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.