missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Äußerst dünne und spannungsableitende Polyimid-Etiketten
Statisch ableitfähiges Polyimid widersteht Wellenlötumgebungen und mehreren aggressiven Waschvorgängen für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen in der Vorverarbeitung.
47.65 CHF - 316.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-Std-202G, Methode 215K Lösungsmittelbeständigkeit |
Klebstofftyp | Antistatisch |
Beschichtung | Ohne |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17818244
|
Brady™
173713 |
0,187 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 4.75 mm | Rechteck |
302.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17891349
|
Brady™
173918 |
0,2 x 0,65 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 5.08 mm | Rechteck |
137.00 CHF
750 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17868954
|
Brady™
174662 |
0,2 x 0,65 in. | M710, BMP71 | 5.08 mm | Rechteck |
141.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17858364
|
Brady™
173724 |
0,25 x 0,25 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6.35 mm | Quadratisch |
130.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17851439
|
Brady™
173792 |
0,25 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6.35 mm | Rechteck |
220.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17869084
|
Brady™
174591 |
0,25 x 1,25 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rechteck |
131.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17841619
|
Brady™
173895 |
0,275 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6.99 mm | Rechteck |
241.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17808324
|
Brady™
173864 |
0,375 x 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 9.53 mm | Quadratisch |
164.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17838814
|
Brady™
174626 |
0,4 x 0,4 in. | M710, BMP71 | 10.16 mm | Quadratisch |
47.65 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17878354
|
Brady™
173882 |
0,4 x 0,4 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 10.16 mm | Quadratisch |
50.15 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17858444
|
Brady™
173711 |
0,25 x 0,9 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6.35 mm | Rechteck |
316.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17831589
|
Brady™
173697 |
0,75 x 0,25 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 19.05 mm | Rechteck |
164.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17881369
|
Brady™
173721 |
1 x 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25.4 mm | Rechteck |
270.29 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Das flache, für hohe Temperaturen geeignete, weiße Polyimid verfügt über eine glänzende Oberfläche. Der Klebstoff und das Trägermaterial sind spannungsableitend.
- Die Flächenwiderstandswerte liegen im empfohlenen Bereich für antistatische Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008.
- UL-Zulassung; erfüllt die Anforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K
- Anwendungstemperatur von -70 bis 100°C (-94 bis 212°F)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Antistatisch | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Leiterplattenkennzeichnung | |
-94 °F bis +572 °F | |
0,0033 in. |
UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-Std-202G, Methode 215K Lösungsmittelbeständigkeit | |
Ohne | |
Glanz | |
Polyimid | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Nein | |
-70°C to +300°C | |
0.084 mm |