missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Äußerst dünne und spannungsableitende Polyimid-Etiketten
Statisch ableitfähiges Polyimid widersteht Wellenlötumgebungen und mehreren aggressiven Waschvorgängen für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen in der Vorverarbeitung.
Marke: Brady™ 174626
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das spannungsableitende Polyimid (B-718) ist beständig gegen Schwalllötverfahren und mehrere aggressive Reinigungszyklen bei der Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten in der Vorverarbeitung.
- Das flache, für hohe Temperaturen geeignete, weiße Polyimid verfügt über eine glänzende Oberfläche. Der Klebstoff und das Trägermaterial sind spannungsableitend.
- Die Flächenwiderstandswerte liegen im empfohlenen Bereich für antistatische Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008.
- UL-Zulassung; erfüllt die Anforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K
- Anwendungstemperatur von -70 bis 100°C (-94 bis 212°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Antistatisch | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Leiterplattenkennzeichnung | |
Nein | |
Quadratisch | |
-70°C to +300°C | |
0.084 mm | |
0,4 in. | |
10.16 mm |
UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-Std-202G, Methode 215K Lösungsmittelbeständigkeit | |
Ohne | |
Glanz | |
Polyimid | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
500 Etiketten | |
-94 °F bis +572 °F | |
0,0033 in. | |
0,4 x 0,4 in. | |
0,4 in. | |
10.16 mm |