missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Ultra-sharp Nadeln aus Edelstahl, Kanüle mit stumpfem Ende
Aus Edelstahl und Chromnickelstahl mit transparentem Luer-Lock-Anschluss aus Polypropylen. B Braun™ Sterican™ Einwegnadeln gewährleisten dank ihrer extrem glatten Oberfläche mit leichter Silikonbeschichtung eine besonders schmerzarme Punktion.
Marke: B Braun™ 9180109
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kanülen aus Chromnickeledelstahl mit äußerst glatter Oberfläche und leichter Silikonbeschichtung für minimalen Schmerz beim Nadelstich.
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoffanschluss aus Polypropylen
- Farbcodierter Außendurchmesser der Kanüle, ISO 6009-konform
- Latexfrei/PVC-frei
Spezifikation
Steril | |
EN ISO 7864 und DIN 13097 | |
Grün | |
Entnahme und Spülung | |
Polypropylen | |
22 mm |
Edelstahl und Chromnickelstahl | |
Luer-Lock-Hub | |
0,80 mm | |
21 G | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
B Braun™ Ultra-sharp Nadeln aus Edelstahl, Kanüle mit stumpfem Ende > Länge:7/8 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur