missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ HighTech™ Tiefkälteumwälzthermostat zum Heizen und Kühlen, mit Luftkühlung
Die Julabo™ HighTech Ultratiefkühl-/Heizthermostatbäder mit Umluftkühlung eignen sich für externe Temperaturanwendungen.
23240.00 CHF - 33315.00 CHF
Spezifikation
Umgebungstemperatur | 5 to 40 °C |
---|---|
Beschreibung | Ultra-Low Refrigerated-Heating Circulator |
Display | VFD, LCD |
Heizleistung | 3 kW |
Enthält | 2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female) |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13447225
|
JULABO™
9352790N150 |
-90°C to +150°C | 22 L | FP90-SL-150C |
33315.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15274353
|
JULABO™
9352752N150 |
&Minus;60 bis +150&Grad;C | 24 l | FP52-SL-150C |
23240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15284353
|
JULABO™
9352755N150 |
&Minus;60 bis +150&Grad;C | 27 l | FP55-SL-150C |
27050.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige (VFD)
- LCD-Dialogdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für eine komfortable interaktive Bedienung
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
- Temperaturregelungsfunktionen für eine optimale Kontrolle
- ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232/RS485-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
- Anschlüsse für Magnetventil und HSP-Druckerhöhungspumpe
- Proportionale Kühlregelung
- Aktive Kühlregelung
- Elektronikmodul mit analogen Anschlüssen für externe Programmierung, Temperaturaufzeichnung, Standby und Alarm als Zubehör erhältlich
Spezifikation
5 to 40 °C | |
VFD, LCD | |
2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female) | |
±0.05°C | |
116 cm | |
60 Hz |
Ultra-Low Refrigerated-Heating Circulator | |
3 kW | |
22 to 26 L/min | |
76 cm | |
230 V |