missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ HighTech™ Tiefkälteumwälzthermostat zum Heizen und Kühlen, mit Luftkühlung
Die Julabo™ HighTech Ultratiefkühl-/Heizthermostatbäder mit Umluftkühlung eignen sich für externe Temperaturanwendungen.
Marke: JULABO™ 9352790N150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige (VFD)
- LCD-Dialogdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für eine komfortable interaktive Bedienung
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
- Temperaturregelungsfunktionen für eine optimale Kontrolle
- ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232/RS485-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
- Anschlüsse für Magnetventil und HSP-Druckerhöhungspumpe
- Proportionale Kühlregelung
- Aktive Kühlregelung
- Elektronikmodul mit analogen Anschlüssen für externe Programmierung, Temperaturaufzeichnung, Standby und Alarm als Zubehör erhältlich
Spezifikation
5 to 40 °C | |
22 L | |
-90°C to +150°C | |
3 kW | |
FP90-SL-150C | |
±0.05°C | |
76 cm | |
59 cm | |
116 cm | |
195 kg | |
230 V | |
60 Hz |
Ultra-Low Refrigerated-Heating Circulator | |
1.8 kW at 20°C | |
VFD, LCD | |
2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female) | |
22 to 26 L/min | |
76 x 59 x 116 cm | |
23 cm | |
28 cm | |
20 cm | |
195 kg | |
29 A |