missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G

Chemical Dispensing Tubing engineered to outperform neoprene, EPDM, and other general-purpose tubing used in peristaltic pumps.

Marke:  Saint Gobain Life Sciences™ R6006-33

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17963541

  • 85.60 CHF / 15 Meter
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • High-performance tubing is resistant to acids and alkali
  • Can withstand extreme temperatures from -75°F to +275°F without cracking or deteriorating, even after years of exposure
  • Heat sealable and can be joined without fittings for easy installation
  • Available in standard vacuum sizes that will withstand a full vacuum (29.9 mm Hg) at 73°F
  • Ideal resistance to weathering and abrasion
  • High flexural fatigue resistance
  • Low gas permeability versus rubber tubing
  • Ozone (300 pphm) and UV light resistant
  • Applications include: soap and disinfectant dispensing, cleaning chemical transfer, caustic chemical dispensing, plating and etching chemicals, glass and window wash systems, vacuum pumps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Schläuche
0,189 in.
Thermoplastisch
9.6 mm
15 m
Black
Flexibel
135 °C
Nicht autoklavierbar
4.8 mm
0.378 in.
49,2 in.
High-performance Chemical Dispensing
61 (Shore A)
275°F
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote