missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Birnenförmige Kolben mit zwei Hälsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03222137
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Birnenförmige Kolben mit zwei Hälsen
- Gemäß DIN 12383
- Abgewinkelter Seitenhals (25°)
- Konische Schliffverbindungen
- Beschriftungsetikett
- Material:DURAN™
Spezifikation
100 ml | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Mittelhals NS 19/26, Seitenhals NS 14/23 | |
64 mm |