Learn More
LABPLAS Twirl'Em Writing
Sterile sampling bag with writing area for easy labeling.
163.02 CHF - 406.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Farbe | Clear with White Block |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Sterile |
Latexfrei | Yes |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17970275
|
LABPLAS
EPR-3050 |
89 x 140 mm | 76.2 μm | N/A | ||||||
17990105
|
LABPLAS
EPR-3070 |
89 x 178 mm | 76.2 μm | N/A | ||||||
17960135
|
LABPLAS
EPR-4512 |
114 x 305 mm | 63.5 μm |
256.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17960275
|
LABPLAS
EPR-4515 |
114 x 381 mm | 63.5 μm |
285.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17940155
|
LABPLAS
EPR45590 |
140 x 229 mm | 101.6 μm |
297.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17900225
|
LABPLAS
EPR-4575 |
114 x 191 mm | 63.5 μm |
196.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17960295
|
LABPLAS
EPR-4590 |
114 x 229 mm | 63.5 μm | N/A | ||||||
17920115
|
LABPLAS
EPR47012 |
178 x 305 mm | 101.6 μm |
406.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17910225
|
LABPLAS
EPR-5512 |
140 x 305 mm | 76.2 μm |
278.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17930145
|
LABPLAS
EPR-5515 |
140 x 381 mm | 76.2 μm |
310.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17920185
|
LABPLAS
EPR-5590 |
140 x 229 mm | 76.2 μm | N/A | ||||||
17920155
|
LABPLAS
EPR-7012 |
178 x 305 mm | 76.2 μm |
348.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17920205
|
LABPLAS
EPR-7015 |
178 x 381 mm | 76.2 μm |
383.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Twirl'Em Writing
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Yes |
Clear with White Block | |
Sterile | |
Sample Bag |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.