missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fryka™ TUS// Logg Underbench Freezer

Fryka TUS// Logg Underbench Freezer has usable space of 100L and can be used for cooling and freezing in industrial and scientific laboratories.

Marke:  Fryka™ 080TUS80100L

Artikelnummer. 12669345

  • 16665.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Colour touch screen controller with representation of the temperature profile and user friendly menu structure
  • Integrated data logger readable over USB stick for temperature profile and alarm events
  • Battery-supplied alarm, Ethernet interface // in case of an alarm event E-Mail will be sent
  • Automatic and detailed supervision function of refrigerating machine with failure analysis
  • Remote maintenance with worldwide access over internet
  • Detailed user administration to protect adjusted alarm- and temperature set points
  • Registered access control
  • Vacuum-Insulation: large interior space with small external dimensions and low power consumption
  • All stainless steel casing
  • Bushing (diameter 19mm), e.g. for temperature monitoring with external sensors
  • Refrigeration unit: low noise, fully hermetically sealed, air-cooled, low maintenance
  • TUS 80-100: two-stage cascade refrigeration system
  • Foamed door with double door seal
  • Air vents at front and right, making it suitable for installation under tables
  • Potential-free contact for connection to external alarm system
  • 100mV/K-output for connection to temperature recording system
  • Lockable door
  • With inlaid grilles and four shelf rails
  • Stackable unit, max. 2 units
Spezifikation

Spezifikation

100 L
Untertisch, TUS 80100 //logg
Integrated data logger and touch screen controller
73 cm
95 cm
50°C to 80°C
Industrial and scientific laboratories
45 x 45 x 50 cm
75 cm
230 V 50 Hz
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fryka™ TUS// Logg Underbench Freezer > TUS// Logg Underbench Freezer

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt