missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPP Techno Plastic Products AG TubeSpin™ Bioreaktor
TubeSpin™ Bioreaktor, Suspensionszellen
100850.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Product Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Product Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17251766
|
TPP Techno Plastic Products AG
80600 |
600 mL | Conical, Filter screw cap |
100850.00 CHF
1000 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
- TPP TubeSpin™ Bioreaktoren haben ihre Vorteile beim großvolumigen Screening und der Optimierung der Prozessentwicklung von Suspensionszellsystemen unter Beweis gestellt.
- Die wichtigen Parameter für das Hochskalieren der Produktion können mit geringen Mengen bewertet werden, wodurch die Anzahl der parallelen Experimente gleichzeitig maximiert wird. Dies senkt die Kosten und erhöht die Effizienz des Prozesses
- TubeSpin™ Bioreaktor 15: Arbeitsvolumen 1 bis 15 ml, konischer oder runder Boden, Filterkappe
- TubeSpin™ Bioreaktor 50: Arbeitsvolumen 1 bis 35 ml, konischer oder runder Boden, Filterkappe
- TubeSpin™ Bioreaktor 450: Arbeitsvolumen bis ca. 300 ml, konischer Boden, Filterkappe, zusätzliche Ersatzkappe erhältlich: fest #87355, Filter #87356
- TubeSpin™ Bioreaktor 600: Arbeitsvolumen bis ca. 400 ml, konischer Boden, Filterkappe, zusätzliche Ersatzkappe erhältlich: fest #87355, Filter #87356
- Filterkappe mit teilweise 5 verschiedenen Öffnungen (A, B, C, D, E) oder 10 gleichen Öffnungen
- Passend für Standard-Zentrifugengerät
- Passende Adapterplatten für Schüttler zur Kultivierung von Suspensionszellen erhältlich
Spezifikation
Polypropylen | |
Single-use |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
TPP Techno Plastic Products AG TubeSpin™ Bioreaktor