Learn More
uvex Trend BOA™ Black/Gray/Red PU/PU 69082 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marke: uvex 6908251
84.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Perforierter Uvex 2 Trendschuh mit BOA™ Fit System 6908,2 S1 P SRC
- Sportlicher, perforierter Sicherheitsschuh S1 P mit breiter Passform
- Atmungsaktiver perforierter Mikrovelours
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
- Alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- BOA™ Fit System-Drehverschluss für individuellen Komfort, der den ganzen Tag lang konstant bleibt
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Volumenwiderstand unter 35 Megaohm
- Zuverlässiger Schutz für Träger
- Zehenkappe aus Stahl und stabilisierende Uvex Anti-Twist-Fersenkappe zum Schutz vor Knöchelverrenkung
- Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
- Reflektierende Details für verbesserte Sichtbarkeit
- Uvex Climazone Technologie-Auskleidung, Obermaterial und herausnehmbare komfortable Klima-Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransportsystem
- Zur Aufrechterhaltung der Fußtemperatur für optimalen Tragekomfort
- Weiche Polsterung an Bund und Zunge
- Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Artikel Nr. 6908.2
- Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Größen: 38 bis 52

Spezifikation
Schwarz, Grau, Rot | |
51 | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S1 | |
ESD Safety Shoe |
Microvelour | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
Nein | |
SRC |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.