missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Transparenter Thermostat CT 72/4
Der transparente Thermostat CT 72/4 wird zur Viskositätsmessung mit Kapillarviskosimetern aus Glas verwendet.
Marke: SI Analytics™ 285418568
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Arbeitstemperatur 5 °C bis 150 °C, Edelstahlbehälter mit thermischer Dämmung, für 4 Messpositionen
- Geeignet für manuelle Messungen oder AVS™/S Messständer
- Heizung mit Pt 100-PID-Regelung

Spezifikation
28 l | |
Zwei manuelle Messschieber | |
±0,02 °C | |
23 kg |
30°bis 150 °C | |
Rostfreier Stahl | |
25 x 60,5 x 53,5 cm | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SI Analytics™ Transparenter Thermostat CT 72/4 > Thermostat; Volumen: 28 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur