missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Messbecher aus Polypropylen, transparent

Diese Becher aus Polypropylen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. VITLAB™ Messbecher aus transparentem Polypropylen sind mit einem stabilen, ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten blauen Skala versehen.

Marke:  Vitlab™ 440941

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10129110

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Messbecher aus hochtransparentem Polypropylen
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
  • Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
  • Für das Autoklavieren empfehlen wir die Ausführung 440941 mit erhabenen Graduierungen
Spezifikation

Spezifikation

70 mm
250 ml
Polypropylen
120 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Vitlab™ Messbecher aus Polypropylen, transparent > Fassungsvermögen:250mL; Höhe:120mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt