Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Durchführung mit Silikonstopfen - 50 mm, oben
411.00 CHF - 630.00 CHF
Spezifikation
Typ | Durchführung Silikon 50mm oben |
---|---|
Enthält | Silikonstopfen |
Anschlüsse | Top Position |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15724942
|
BINDER™
8012-1161 |
BINDER Kammern Serie KT | 50mm |
630.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15631726
|
BINDER™
8012-0386 |
BINDER Chambers Series BD | 10 mm |
411.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Für den Einsatz an der Oberseite
- Inklusive Silikonstopfen
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von BINDER™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Durchführung Silikon 50mm oben | |
Silikonstopfen | |
Top Position |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.