missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Titramax 100

Gentle model with a 1.5 mm shaking orbit.

Marke:  Heidolph™ 544-11200-02

1039.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 17353470

  • 1110.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • This shaker is particularly suitable for processes in which cell cultures must be kept in gentle motion.
  • The nutrients are excellently distributed. This is guaranteed by the 1.5 mm shaker orbit and a speed range of 150 to 1350 rpm.
  • The integrated timer can be set for up to 120 minutes; an acoustic signal sounds when the interval has expired.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

230 V
CH Plug
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph™ Titramax 100 > CH Plug

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt