missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse

Entwickelt für Kunden, die akkurate Einzeldosisproben in kleinen Volumina benötigen. Die Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse ist ideal für eine breite Palette von frei fließenden Pulvern und Granulaten.

Marke:  Sampling Systems™ 1500W-09

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15859271

  • 93.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zur Probenahme von Pulvern und Granulaten mit kleinem Volumen.
  • Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L.
  • Verschiedene Probengrößen können mit demselben Probenehmer entnommen werden
  • Tipps für die Verwendung mit Probekammern vom Typ 1 oder Typ 2
Spezifikation

Spezifikation

Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse
0,9 mL
26,5 mm
Edelstahl (316L)
6 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse > Kapazität: 0.9 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt