Learn More
Lovibond™ Tintometer™ SensoDirect150 tragbares Multifunktions-Messgerä, pH/Con/TDS/Oxi
Zu den Funktionen gehören automatische Kalibrierung, Puffererkennung, eine große LCD-Anzeige und eine Ergebnisspeicherfunktion. Lovibond SensoDirect 150 ist ein Kombigerät, das pH, ORP, Leitfähigkeit, TDS, gelösten Sauerstoff und Temperatur messen kann.
Marke: Lovibond™ 724200
Beschreibung
Zu den Funktionen gehören automatische Kalibrierung, Puffererkennung, eine große LCD-Anzeige und eine Ergebnisspeicherfunktion.Lovibond SensoDirect 150 ist ein Kombigerät, das pH, ORP, Leitfähigkeit, TDS, gelösten Sauerstoff und Temperatur messen kann.
- Test: pH-Wert; Bereich: 0 bis 14
- Test: Leitfähigkeitsbereich: 0 bis 200uS/cm; 0.2 bis 200mS/cm
- Test: DO-Bereich: 0 bis 20 mg/l
- Inhalt:
- SensoDirect 150 Messgerät
- Batterie, 9 V
- PH-Elektrode, Kunststoff, Typ 110
- Leitfähigkeitselektrode
- Sensor für gelösten Sauerstoff (DO)
- PH-Pufferset mit pH 4.0 und pH 7
- Elektrolytlösung für DO-Sensor
- Ersatz-DO-Sensorköpfe
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte
Spezifikation
pH0 bis 14, ±pH0.02 + 2 Ziffern | |
±0.8 °C (1.5 °F) | |
220 x 120 x 40 mm | |
0 bis 14 | |
mV bis 1999 mV bis 1999 mV | |
(Bereich/Auflösung) 0 bis 200.0 µS/0.1 µS; 0.2 bis 2.000 mS/0.001 mS; 2 bis 20.00 mS/0.01 mS; 20 bis 200.00 mS/0.1 mS | |
pH0 bis 14, pH0.01 | |
Handbuch: 0 bis 100 °C, Automatik (ATC) | |
625 g |
0 bis 1999 mV, 1 mV | |
SensoDirect150 Set für pH/Con/TDS/Oxi | |
Messung von pH/Redox, Gelöst-Sauerstoff und Leitfähigkeit/TDS | |
0 bis 200.0 µS | |
0 bis 132,000 ppm | |
0 bis 1999 mV, 1 mV | |
0,1 °C | |
0 °C bis 50 °C | |
CE |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.