Learn More
Thymin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Thymine is one of the four nucleobases, along with adenine, guanine and cytosine found in deoxyribonucleic acids (DNA). Thymine may be used to study chemical processes that affect DNA structure, such a radiation induced radical production leading to base cross-linking reactions and derivitizations. Thymine may be used to study the parameters of hydrogen bonding kinetics and energies with other nucleobases such as adenine. Thymine is used to develop sensitive heavy metal (mercury) detectors based on coordination chemistry and nanoparticle structures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Thymin ist eine der vier Nukleinbasen neben Adenin, Guanin und Cytosin, die in Desoxyribonukleinsäuren (DNA) vorkommen. Thymin kann verwendet werden, um chemische Prozesse zu untersuchen, die die DNA-Struktur beeinflussen, wie eine strahlungsinduzierte radikale Produktion, die zu Basenkreuzkupplungsreaktionen und -derivatisierungen führt. Thymin kann verwendet werden, um die Parameter der Wasserstoffbindungskinetik und -energien mit anderen Nukleinbasen wie Adenin zu untersuchen. Thymin wird zur Entwicklung empfindlicher Schwermetalldetektoren (Quecksilber) verwendet, die auf Koordinationschemie und Nanopartikelstrukturen basieren.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.

Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Thymine |
Schmelzpunkt | 316°C to 317°C |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 100 g |
Beilstein | 607626 |
Merck Index | 14,9398 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water. Slightly soluble in alcohol. |
Formelmasse | 126.12 |
Reinheit (%) | 97% |
Safety and Handling

- Thymine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Thymine
RUO – Research Use Only
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.