missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ BADGEFäß FüR PROBEN .
Das SI Analytics™ Thermostatbad verfügt über einen Acrylglasbehälter, der bis zu zwei Messpunkte aufnehmen kann.
Marke: SI Analytics™ 285418526
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Thermostatbad mit Glasscheibe
- Arbeitstemperaturbereich von 10 °C bis 60 °C
- Acrylglasbehälter für bis zu zwei Messpunkte
- Heizung mit Pt 100-PID-Regelung

Spezifikation
Einhängethermostat | |
CT 72/P | |
230 V |
Lichtundurchlässige oder lichtdurchlässige Flüssigkeit | |
60 °C | |
230 V |
SHO011 DURCHSICHTTHERMOSTAT CT52
DateigrößeVersion: 734.9 kB
SHO011 BAIN VISCOSITE CT52
DateigrößeVersion: 565.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SI Analytics™ BADGEFäß FüR PROBEN . > Spannung: 230 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur