missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ Javelin™ C18-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 77503-023006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- Thermo Scientific C18 Phase mit polaren Endkappen
- Alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
- Retention von polaren Verbindungen
- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen

Spezifikation
3 μm | |
20 mm | |
3 mm | |
C18 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Aquasil™ Javelin™ C18-Schutzsäulen > Particle Size: 3μm; 20 x 3.0mm I.D.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur